Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4718ESD 1030 ESD-SCHRAUBENDREHER T10X300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058453
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 390 mm
  • Torx-Größe: -
  • Klingenlänge: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,32*
    € 13,79*
    € 5,90*
    ab € 8,46*
    € 13,83*
    € 6,90*
    ab € 9,77*
    € 14,52*
    2 Tage
    37
    Frei Haus
    ab € 9,88*
    € 14,67*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 10,86*
    € 16,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4730ESD
    ab € 25,67*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741ESD
    ab € 16,41*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741SESD
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.