| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-4718ESD10300 Herst.-Nr.: T4718ESD 1030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 390mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 300mm Ausführung: ESD Ausführung der Lötspitze: Torx® Bit-Größe: TX10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,81* | € 12,56* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,48* | € 12,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,63* | € 15,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,88* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|