Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59087 Herst.-Nr.: T4741ESD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv, Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 5 | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x SL: 3 x 75, 3 x 100 & 5 x 135mm 1 x PZ,: 0 x 60, 1 x 80 & 2 x 100mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,37* | € 23,41* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 3,79* | ab € 16,93* | € 23,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,43* | € 26,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,88* | € 30,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,97* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|