| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95337 Herst.-Nr.: 28 240 EAN/GTIN: 4006274282407 |
| |
|
| | |
| Zum Schleifen und Gravieren von harten Werkstoffen sowie zum Ziselieren von Glas. Weitere Informationen: | | Ø: | 1.8 mm | Durchmesser: | 1.8 mm | Material: | Edelstahl | Schaft-Ø: | 2.35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|