| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207935 Herst.-Nr.: 28240 EAN/GTIN: 4006274282407 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28240 Proxxon, Diamantschleifstift, Zylinder 1,8 mm Die PROXXON Diamantschleifstifte verfügen über eine gleichmäßige Diamantierung. Perfekt zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierung), Glas, Keramik, Porzellanund Kunststoff. Schaft Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 10 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,006 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|