| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1362 Herst.-Nr.: 28240 EAN/GTIN: 4006274282407 |
| |
|
| | |
| Proxxon 28240 diamantierter Schleifstift, Form Zylinder, Durchmesser 1,8mm PROXXON Nr. 28 240 Anwendungsbereiche: - Besonders geeignet zum Bearbeiten (Schleifen, Gravieren, Ziselieren) von extrem harten Werkstoffen: Glas, Porzellan, Keramik, Stahl (auch Chrom-Kobaltlegierungen) und Kunststoff
Abmessungen: - Durchmesser Kopf 1,8mm
- Länge Kopf: 5,0 mm
- Durchmesser Schaft: 3,0 mm
- optimale Arbeitsdrehzahl: 20.000 U/min
- zulässige Höchstdrehzahl. 150.000 U/min
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,17* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 3,14* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|