| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713252052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029713252052 EAN/GTIN: 4029713252052 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Rechteckiges Tiefenmaß Lieferung: Im Kunstlederetui. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Nonius unten: | 0,05 mm | Nonius oben: | 1/128 inch | udf_EDE_Katalog: | 29017153 | Ausführung: | Feststellschraube | Ablesung: | 0,05 mm | Herstellerartikelnummer: | 2226516 | Herstellername: | Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Ablesung/inch: | 1/128 inch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 19,40* | € 26,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,43* | € 26,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,84* | € 26,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 26,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,00* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|