| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C86286 Herst.-Nr.: 413282 EAN/GTIN: 4003189132827 |
| |
|
| | |
| Diese kompakte und stoßfeste Akku-Taschenlampe bietet bis zu 12 h LED-Licht der Spitzenklasse. Vier linsenfokussierte, weiße LED´s erzeugen, als Resultat modernster institutsberechneter Linsenoptik, einen sehr hellen, gleichmäßigen Lichtkegel. Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel ist nahezu unbegrenzt, daher kein Lampenwechsel mehr nötig. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Die Multi LED ist bis zu 1000 mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der umweltfreundliche NiMH-Akku ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Ideal für Industrie, Handwerk, Outdoor, Sport und Freizeit, Werkstätten, Auto und Haushalt. Features: Superhelles, weißes Licht Einfach in die Steckdose stecken Schlagfest, leicht und kompakt Lieferumfang: Leuchte · Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 135 mm | Leuchtdauer: | 12 h | Typ: | MultiLED | Gewicht: | 152 g | Durchmesser: | 48 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Material (Details): | Schlagfester Kunststoff | Leuchtweite (High): | 50 m | LEDs: | 1 | Stromversorgung: | akkubetrieben | Leuchtweite: | 50 m | Material: | Kunststoff | Batterien: | NiMH-Akku 4,8 V/550 mAh | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtdauer (max.): | 12 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung (Details): | 110 - 230 V/50 - 60 Hz | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku led stablampe ip 54, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, AccuLux, MultiLED, AccuLux Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,89* | € 55,31* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,93* | € 55,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,00* | € 56,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,73* | € 62,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|