Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED sw 413282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED sw 413282
Multi LED sw 413282
Artikel-Nr.:
     3517I-16799570
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     413282
EAN/GTIN:
     4003189132827
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Multi LED sw 413282

Stoßfest, 4 linsenfokussierte weiße LED's, institutsberechnete Linsenoptik, sehr heller und gleichmäßiger Lichtkegel, bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, Ladespannung 120/230 V AC, integrierter Netzstecker, Leuchtweite ca. 50 m, Leuchtdauer ca. 12 Stunden, Ladezeit ca. 14 Stunden, Gewicht 152 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,93*
€ 55,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,27*
€ 55,33*
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 56,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,37*
€ 62,88*
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 66,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
408281
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.