Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witte+Sutor Multi LED sw 413282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-140878
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     413282
EAN/GTIN:
     4003189132827
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Witte+Sutor Multi LED sw 413282 Ausführung Stableuchte, Batterieart Akku fest eingebaut, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, Länge 135mm, Aufladbar, Stoßfest, 4 linsenfokussierte weiße LEDs, institutsberechnete Linsenoptik, sehr heller und gleichmäßiger Lichtkegel, bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, Ladespannung 120/230 V AC, integrierter Netzstecker, Leuchtweite ca.

50 m, Leuchtdauer ca.

12 Stunden, Ladezeit ca.

14 Stunden, Gewicht 152 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Aufladbar:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,89*
€ 55,31*
€ 5,46*
ab € 41,93*
€ 55,32*
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 56,20*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,73*
€ 62,78*
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
408281
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.