Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17776 4 HSS Metall-Spiralbohrer 7mm Gesamtlänge 109mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75766
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17776 4
EAN/GTIN:
     4010159177764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Länge:
109 mm
Gewicht:
26.1 g
Durchmesser:
7 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
109 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
7 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
7 mm
Arbeitslänge:
69 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, metallbohrer din 338 typ rn 7,0mm, din 338 rn, din 338, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,11*
€ 5,07*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,17*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 10,98*
1
€ 3,50*
ab € 21,40*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.