Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller HSS Metall-Spiralbohrer 7 mm 17776 4 Gesamtlänge 109 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 Stück (17776 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-2849750
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17776 4
EAN/GTIN:
     4010159177764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller HSS Metall-Spiralbohrer 7 mm 17776 4 Gesamtlänge 109 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St. (17776 4)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, metallbohrer din 338 typ rn 7,0mm, din 338 rn, din 338, 17776, heller, metallspiralbohrer, gesamtlänge, rollgewalzt, zylinderschaft, gesamtlnge, metall, spiralbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,11*
€ 5,07*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,18*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 9,97*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.