Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17776 4 HSS Metall-Spiralbohrer 7 mm Gesamtlänge 109 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802088-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17776 4
EAN/GTIN:
     4010159177764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 17776 4 HSS Metall-Spiralbohrer 7 mm Gesamtlänge 109 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS-Super Stahlbohrer 7 mm - Tascheninhalt 1 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle · Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 69 mm · Bohrloch-Durchmesser: 7 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 109 mm · Gewicht: 26.1 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
7 mm
Arbeits-Länge:
69 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Gewicht:
26.1 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, metallbohrer din 338 typ rn 7,0mm, din 338 rn, din 338, 4010159177764, Heller, 17776 4, HSS-R, HSS-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,11*
€ 5,07*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,18*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 9,97*
1
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.