Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 553100 Elevation Design Papierhandtuchspender Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64575
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553100
EAN/GTIN:
     7322540349269
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Tork Mini Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher

Der Tork Tücher Spender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

Gute Hygiene, da die Gäste nur das Handtuch berühren, das sie entnehmen
Die Bündel können aufgestockt werden, um zu vermeiden, dass das Papier ausgeht
Blende kann seitlich geöffnet werden, um die Wartung zu erleichtern
Sorgenfreiheit dank robustem Design mit zuverlässiger Papierausgabe
Features:
Einfache Wartung
Elevation Design Serie
Lieferumfang:
1x Tork Mini Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher in weiß / Höhe: 29.1 cm, Breite: 33.2 cm, Tiefe: 13.5 cm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
291 mm
Farbe:
weiß
Breite:
332 mm
Serie:
Tork H3
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Papierhandtuchspender
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 30,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 35,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 29,27*
€ 35,46*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 36,10*
2 Tage
56
1
€ 2,90*
ab € 30,20*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,40*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,47*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,035*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,56*
Zubehör
Tork
290287
ab € 71,87*
Zubehör
Tork
747450
ab € 140,12*
Zubehör
Tork
290163
ab € 39,65*
Zubehör
Tork
290179
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.