Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

821797 Bit-Set 30teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sechskant,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821797
EAN/GTIN:
     4014991124306
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Features:
4 mm Bits
Schlitz, Kreuzschlitz-PH/PZ, Sechskant, T-Profil Bits
Mit Halter für filigrane Arbeiten
Lieferumfang:
7 Schlitz-Bits 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm · 4 Kreuzschlitz-PH Bits PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · 2 Kreuzschlitz-PZ Bits PZ 0/PZ 1 · 8 Sechskant Bits SW 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm · 9 T-Profil Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Metallhalter.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
30teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Innen-Sechskant + T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, bit-sortiment 30 teilig, bit satz, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 20,27*
1 Tag
86
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,28*
6 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 32,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,26*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,08*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.