Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

821797 Bit-Set 30teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sechskant, T-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
821797
821797
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C59404
EAN/GTIN:
     4014991124306
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
821797 Bit-Set 30teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sechskant, T-Profil

4 mm Bits
Schlitz, Kreuzschlitz-PH/PZ, Sechskant, T-Profil Bits
Mit Halter für filigrane Arbeiten

Kategorie: Bit-Set
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Innen-Sechskant + T-Profil
Antrieb: 5/32" (4 mm)
Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Produkt-Art: Bit-Set
Länge (Tiefe): 28 mm
Hersteller-Nr.: 821797
EAN: 4014991124306
Gehäuse-Ø 58 mm
Einspannschaft-Ø 8 mm
Messkraft 0,5 - 1,1 N
Mit Datenausgang
Schutzart: IP54

Lieferumfang: 7 Schlitz-Bits 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm · 4 Kreuzschlitz-PH Bits PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · 2 Kreuzschlitz-PZ Bits PZ 0/PZ 1 · 8 Sechskant Bits SW 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm · 9 T-Profil Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Metallhalter.

Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, bit-sortiment 30 teilig, bit satz, 821797, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set, Werkzeug-Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 20,23*
2 Tage
86
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,24*
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,18*
€ 32,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,31*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,59*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,05*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.