Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1613599 Bit-Set 32teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613599-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1613599
EAN/GTIN:
     4053199515295
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
TOOLCRAFT 1613599 Bit-Set 32teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil mit Loch,T-Profil

32tlg. Bit-Satz mit Farbcodierung

6,3 mm (1/4") S2 Bits

Einfaches Unterscheiden der einzelnen Bit-Typen durch farbliche Markierung direkt am Bit. Die Bits sind einfach aus der Box zu entnehmen. Mit Gürtelclip.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil mit Loch,T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: S2-Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Kreuzschlitz PH 1/2 x PH 2/PH 3
Kreuzschlitz PZ 1/2 x PZ 2/PZ 3
Sechskant SW 3/4/5/6 mm
Schlitz 3/4/5/6 mm
T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
T-Profil mit Bohrung TBO 10/TBO 15/TBO 20/TBO 25/TBO 27/TBO 30/TBO 40
Nussadapter
Magnetbithalter mit Schnellwechsel
Box mit Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
32teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | T-Profil mit Loch | T-Profil
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, toolcraft bit-satz, bit satz, bit-satz 32tlg, TOOLCRAFT, 1613599, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
598
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,80*
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 21,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.