| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821801-BP Herst.-Nr.: MBS63 EAN/GTIN: 4014991125631 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik MBS63 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant
Sechskant Mini-Bit-Set 4 mm SW 0,7 - 4 mm 8tlg.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm
Lieferumfang: SW 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 5/32" (4 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Donau Elektronik, MBS63, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 6,30* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,46* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|