Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 72 V01 Werkstatt Zangen-Set 2teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58621
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 72 V01
EAN/GTIN:
     4003773070832
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Wapu Zange
Wapuzange
Abmessungen (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm. Attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe.
Features:
Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluß und Gürtelschlaufe
Attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 7 x 17 x 5 mm
Lieferumfang:
Zangenschlüssel KNIPEX 86 03 150: Parallel geführte, glatte Greifbacken, Schlüsselweite 27 mm, Länge 150 mm · Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra® 87 01 125: Feineinstellung per Knopfdruck, Schlüsselweite 27 mm, 13 Einstellpositionen, Länge 125 mm · Gürteltasche für zwei Zangen KNIPEX 00 19 72 LE: Abm. (B x H x T) 65 x 155 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
00 20 72 V01
Schlüsselweite:
27 mm
Gewicht:
350 g
Herst.-Teilenr.:
00 20 72 V01
Mengenangaben:
2teilig
Produkt-Art:
Zangen-Set
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,48*
€ 59,34*
1 Tag
50
€ 6,90*
ab € 50,45*
€ 59,35*
€ 4,90*
ab € 49,53*
€ 59,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,72*
€ 60,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,93*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 51,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 LE
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.