Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)
Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)
Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)
Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)
Knipex Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125 (SB-Karte/Blister)
Artikel-Nr.:
     5417B-p599774
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773070832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Wapu Zange
Wapuzange
00 20 72 V01 Mini-Zangenset Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip.
Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm.
SB-Karte/Blister.
Lieferumfang: 1 x 86 03 150 Knipex Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 87 01 125 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange,
Weitere Informationen:
Höhe:
30
Breite:
105
Anzahl der Teile:
2
Typ:
Zangensatz
Gewicht:
350 g
Länge:
195 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 6,90*
ab € 50,09*
€ 59,17*
1 Tag
82
€ 7,90*
ab € 50,49*
€ 59,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,32*
€ 59,71*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 50,80*
€ 59,88*
€ 4,00*
ab € 52,28*
€ 61,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 LE
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.