Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58042 Herst.-Nr.: 98 67 10 EAN/GTIN: 4003773026617 |
| |
|
| | |
| zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen Features: Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen Weitere Informationen: | | Höhe: | 1 mm | Länge: | 1000 mm | Breite: | 1000 mm | Gewicht: | 1200 g | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Tischmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Abdeckmaterial Freileitung, Abdecktuch für Arbeiten unter Spannung, Abdeckung Freileitung, Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, elektrikerhandschuhe knipex, esd tischbelag, Knipex, 665-4640, esd |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 119,75* | € 140,71* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,12* | € 140,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 119,53* | € 141,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,88* | € 147,17* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,93* | € 199,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|