Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF204101R3400 F204A-40/0,3 Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 40A 0.3A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580201
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R3400
EAN/GTIN:
     8012542783800
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Die RCCBs F200-Serie bietet Schutz für Personen und Anlagen gegen Fehlerstrom zur Erde.
Features:
Art des Fehlerstroms A Typ
Nennfehlerstrom 300 mA
Nennstrom (In) 40 A
Anzahl der Pole 4
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
70 mm
Nennspannung:
230 V
Auslöse-Charakteristik:
A
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,98*
ab € 40,70*
€ 52,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,71*
€ 53,61*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 46,33*
€ 59,39*
€ 5,95*
ab € 46,74*
€ 59,51*
2 Tage
43
€ 6,40*
ab € 46,48*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,26*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,71*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,79*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,84*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,90*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,56*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.