Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4365 250 Rollgabelschlüssel 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52986
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 250
EAN/GTIN:
     5013969979886
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.
Features:
Gefräste Backen
Mehrschichtige Mattverchromung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
35 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 5013969051636, CK, 330-4838, verstellbarer-Schraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 32,57*
€ 6,90*
ab € 24,19*
€ 32,59*
€ 8,95*
ab € 23,69*
€ 32,83*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,14*
€ 5,90*
ab € 25,72*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923723
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.