Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 30mm, / Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 30mm, / Länge 250 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 30mm, / Länge 250 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 30mm, / Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923723
EAN/GTIN:
     5059044140567
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 250 mm
Grifftyp = Kunststoff

RS Pro Rollgabelschlüssel, Phosphatoberfläche, PVC. Wir stellen Ihnen die Serie von verstellbaren Schraubenschlüsseln von RS PRO vor. Dieser präzise gehärtete, verstellbare Schraubenschlüssel besteht aus hochwertigem Stahllegierungswerkzeugstahl und bietet eine ausgezeichnete Leistungsqualität und lange Lebensdauer mit einer mit Daumen einstellbaren Schraube für eine schnelle und präzise Einstellung der Backenbreite. Darüber hinaus ist der Schlüssel phosphatiert, um eine optimale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, sodass er in den extremsten Umgebungen eingesetzt werden kann, ohne die Leistung und Qualität zu beeinträchtigen. Dieser vielseitige Schraubenschlüssel ist ein unverzichtbares Gerät für jeden professionellen Benutzer oder Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser Schraubenschlüssel verfügt über einen verstellbaren Backensatz von 15° und bietet einen verdeckten Backenschaft für bessere Zugänglichkeit mit ergonomischem Design für mehr Bedienkomfort Gefertigt aus hochlegiertem Werkzeugstahl, der unabhängig von der Anwendung ausgezeichnete Präzision und professionelle Leistung bietet Geformter PVC-Griff für ultimativen Benutzerkomfort und Ergonomie, insbesondere bei längerem Einsatz Phosphat behandelt für eine langlebige Korrosionsschutzbeschichtung Rollgabelschlüssel mit 15°-Winkelkopf mit dünnen Parallelbacken Die Backen sind in mm skaliert (metrisch) Praktische Öse im Griff, mit der das Werkzeug an Haken oder Trageschlaufen aufgehängt werden kann. Anwendungen:. Verstellbare Schraubenschlüssel sind sehr vielseitig und können an verschiedenen Arten von Befestigungselementen verschiedener Größen verwendet werden. Aus diesem Grund sind sie ein unverzichtbares Handwerkzeug in jedem Beruf, der das Anziehen und Lösen von Schrauben und Rohranschlüssen erfordert. Diese Arten von Schraubenschlüsseln werden am häufigsten verwendet für: Für Sanitäranlagen Wartung Maschinenreparaturen und -einstellungen Heimwerkerarbeiten. Welche maximalen Backengrößen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ;ul> ;li> ; 192-3722 192-3722 hat eine maximale Backengröße von 20 mm und eine maximale Werkzeuglänge von 150 mm ;/li> ;li> ; 192-3723 192-3723 hat eine maximale Backengröße von 30 mm und eine maximale Werkzeuglänge von 250 mm ;/li> ;li> ; 200-6021 200-6021 hat eine maximale Backengröße von 25 mm und eine maximale Werkzeuglänge von 200 mm. ;/li> ;/ul>. Was sind die Vorteile eines verstellbaren Schraubenschlüssels gegenüber einem Schraubenschlüsselsatz?. Der Hauptvorteil der Verwendung eines verstellbaren Schlüssels an einem Schraubenschlüsselsatz ist der Komfort. Ein Präzisions-Schraubenschlüsselsatz bietet Ihnen normalerweise eine genauere Passform, da er eine Schlüsselgröße direkt mit einer entsprechenden Mutter oder Schraube übereinstimmt. Wenn jedoch die Größe der Armaturen und Befestigungselemente unsicher ist, ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel anpassungsfähig, tragbar und vielseitig und bietet ein höheres Maß an Funktionalität für eine Vielzahl von Anwendungen mit einem Werkzeug. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist. Normen und Zertifizierungen:. DIN 3117 TS ISO 6787
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
250 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 1923723, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, RS PRO, B21250B, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.