Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4365 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4365 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4365 250 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20121191
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
33 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923723
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.