Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite. Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer. Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort u...
Rollgabelschlüssel 250 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Rollgabelschlüssel, 250 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leich...
Rollgabelschlüssel max.28mm L.250mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken Maulstellung 15° abgewinkelt mit 2-Farb-Mehrs...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Stufenlos einstellbare Schlüsselweite für einen großen Anwendungsbereich. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.00...