Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 32mm, / Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3304838
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 250
EAN/GTIN:
     5013969051636
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 250 mm
Grifftyp = Kunststoff
Material/Stoff = CrV-Stahl

Verstellbare Schraubenschlüssel mit sicherem Antrieb. Verstellbare Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt. Griffhülse aus weichem Kunststoff. Metrische und zöllige Graduierung. Die Profilbacken mit sicherem Antrieb sorgen dafür, dass die Schraubenköpfe ohne Beschädigung gehalten werden.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
250 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 3304838, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, CK, T4365250, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 32,57*
€ 6,90*
ab € 24,19*
€ 32,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,69*
€ 32,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,14*
€ 5,90*
ab € 25,72*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923723
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.