Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13mm 0.2 bis 4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51978
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der neue Super Entmanteler Secura No. 15 ist ideal für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Kabel lassen sich bequem in nur wenigen Handgriffen entmanteln und abisolieren. Die speziell geformten Abisoliermesser stellen sich automatisch auf das jeweilige Rundkabel ein.
Features:
Für Rundkabel von 8 - 13 mm Ø
Kabelführung für den Längsschnitt
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
124 mm
Breite:
35 mm
Typ:
Secura No. 15
Gewicht:
46.5 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
12
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391301504, Jokari, SECURA NO 15, 724-3522
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,81*
€ 23,30*
1 Tag
226
1
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 23,34*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 23,52*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 24,07*
5 Tage
156
1
€ 4,30*
ab € 19,41*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,77*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.