Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2309 Präzisionspinzette Stumpf 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50350
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2309
EAN/GTIN:
     5013969425109
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, 2 mm breit, Innenseite mit Kreuzhieb
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Gewicht:
16 g
Spitzenform:
Stumpf
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt + gehärtet
Spitzen-Länge:
14 mm
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Backenspitzenbreite:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,01*
€ 8,95*
ab € 6,82*
€ 10,02*
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 12,47*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,33*
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.