Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: universal-pinzette 20 cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Universal-Pinzette

  universal pinzette  (1.216 Angebote unter 27.906.293 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „universal pinzette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Universal-Pinzette"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   82   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema universal pinzette
^

Die Universalpinzette als kleine Zange zur Verlängerung der Hand

Pinzetten sind nützliche Werkzeuge, die bei zahlreichen Tätigkeiten zur Anwendung kommen. Einsatzgebiete der Pinzette reichen von der Medizin über die Kosmetik und Haarpflege bis hin zur Grob- und Feinmechanik, Elektronik, Wissenschaft und zahlreichen anderen Anwendungsbereichen. Vor allem die Universalpinzette findet in vielen Bereichen ihre Anwendung. Dabei dient der Einsatz der Pinzette zweierlei Funktionen. Zum einen greift sie Dinge, die nicht mit den Händen berührt werden sollten und zum anderen kann sie aufgrund ihrer speziell geformten Spitze kleine Gegenstände greifen, für die die Finger zu groß sind. Insbesondere an Stellen, die mit den Händen und Fingern nicht erreichbar sind, ist die Universalpinzette als Greifwerkzeug hilfreich.

Die Universalpinzette und ihre verschiedenen Erscheinungsbilder

Die Bezeichnung der kleinen Greifzange als Universalpinzette deutet nicht darauf hin, dass sie universell geformt ist. Vielmehr ist sie ein Hinweis auf ihre universellen Einsatzmöglichkeiten. Daher erscheint die Universalpinzette mit zahlreichen verschiedenen Spitzen, in unterschiedlichen Formen und Längen. Je nach Einsatzbereich läuft sie breit und abgeflacht, rund oder spitz zu. Die Spitze kann auch gebogen sein. Sie erleichtert dann das Greifen in verwinkelte Bereiche. Pinzetten für den Einsatz in der Kosmetik sind kurz und griffig. In der Feinmechanik, der Chemie oder der Elektronik sind Pinzetten eher lang und schmal. Das Material einer Universalpinzette ist Stahl mit vernickelten oder verchromten, säurefesten Oberflächen. Antimagnetische Pinzetten aus Aluminium oder Kunststoff finden vorwiegend im Elektrohandwerk Anwendung.

Griffigkeit durch Schliff oder Beschichtung

Damit die Pinzette als Greifzange effektiv eingesetzt werden kann, sind die Innenseiten der Schenkelspitzen meist mit einer feinen, eingeschliffenen Zahnung versehen. Selbst kleinste Schrauben und andere Bauteile finden in der Verzahnung Halt und rutschen dadurch nicht aus der Pinzette heraus. Zum Greifen empfindlicher Gegenstände wie Briefmarken können die Spitzen der Universalpinzette auch glatt geschliffen sein. Damit ist gewährleistet, dass kein Abdruck der Verzahnung zurück bleibt. Darüber hinaus können die Spitzen einiger Präzisionspinzetten zum Greifen nach empfindlichen Gegenständen wie Edelsteinen oder Edelmetallen auf den Innenseiten mit Filz beschichtet sein. Kugelhaltepinzetten für den Einsatz in der Schmuckherstellung oder der Feinmechanik verfügen an den Spitzen über halbrunde Ausbuchtungen oder sind zusätzlich mit einem Führungsstift ausgestattet. Dieser lässt ein besonders präzises Arbeiten zu.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.