Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2309 Präzisionspinzette Stumpf 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829529-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2309
EAN/GTIN:
     5013969425109
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
C.K T2309 Präzisionspinzette Stumpf 140 mm

Universalpinzette 140mm 5.1/2" Spitzen abgerundet

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, 2 mm breit, Innenseite mit Kreuzhieb

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 2 mm · Gewicht: 16 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 140mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
C.K
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | gehärtet
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf
Backenspitzenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 10,89*
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,91*
€ 8,95*
ab € 7,62*
€ 11,12*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 12,48*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.