Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T2309 Kohlenstoffstahl Pinzette, 140 mm Gerade, Spitze Abgerundet Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755213
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2309
EAN/GTIN:
     5013969425109
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Modellnummer = T2309
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge = 140 mm
Abtriebsgröße = Superfein
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
T2309
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge:
140 mm
Abtriebsgröße:
Superfein
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisions-pinzette stumpfe, universal pinzette, gerade pinzette spitz, 2755213, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, CK, T2309, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 10,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,61*
€ 11,10*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 12,57*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,55*
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.