Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SCM0150100 150A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373492
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SCM0150100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
58.2 mm
Länge:
28 mm
Breite:
44.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SCM0150100
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4.5 V/DC
Last-Strom (max.):
150 A
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, celduc halbleiterrelais, mosfet relais, Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 256,36*
€ 281,65*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 298,90*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 256,03*
€ 298,94*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 319,61*
1
€ 5,90*
ab € 211,58*
€ 325,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.