Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO469420 125A Schaltspannung (max.): 480 V/AC, 480 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373022
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO469420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
58.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SO469420
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
480 + 480 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Last-Strom (max.):
125 A
Stoß-Strom (max.):
2200 A
Schaltspannung (min.):
200 + 200 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 240,37*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 252,69*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 211,12*
€ 261,04*
1
€ 5,90*
ab € 164,87*
€ 269,10*
1
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 295,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.