Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO469420 125 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC, 480 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850593-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO469420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO469420 125 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC,480 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 125A/400VAC Ctrl 4-20 mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 125 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung (max.): 480 V/AC,480 V/DC · Schaltspannung (min.): 200 V/AC,200 V/DC · Stoß-Strom (max.): 2200 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SO469420
Last-Strom (max.):
125 A
Stoß-Strom (max.):
2200 A
Schaltspannung (max.):
480 V/AC
Schaltspannung (min.):
200 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, SO469420, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 207,21*
€ 236,73*
1
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 253,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 261,37*
1
€ 5,90*
ab € 164,56*
€ 269,44*
1
Frei Haus
ab € 230,92*
€ 296,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.