Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60419 Schutzkontaktkupplung 230V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C344451
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60419
EAN/GTIN:
     4011160604195
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Features:
Vollgummikupplung mit Schutzkappe mit Hammerzeichen
schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
230 V, 16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.2,5 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
11 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
6 cm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Kupplung
Schutzart:
IP44
Belastbarkeit (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, AS Schwabe, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 6,42*
€ 9,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 10,69*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 6,85*
€ 10,71*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,91*
€ 10,78*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,15*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,80*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,94*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,15*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 1,99*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,51*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.