Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Kupplung, schwarz, max. Querschnitt 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-60419
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60419
EAN/GTIN:
     4011160604195
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Vollgummi-Kupplung mit Schutzkappe

  • Querschnitt bis 3×2,5 mm²
  • Doppelter Schutzkontakt.
  • Schwere Ausführung.
  • Schlag- und spritzwasser­geschützt.
  • Kupplung mit Sicherheitsschutzkappe.
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1
  • Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Qualität Made in Germany
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,2kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Schuko, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, 230, Volt, V, Schukokupplung, Schutzklappe
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    1000
    € 6,70*
    ab € 6,43*
    € 9,09*
    € 4,00*
    ab € 7,39*
    € 10,76*
    Lager 874
    unbekannt
    € 21,90*
    ab € 6,87*
    € 10,77*
    6 Tage
    unbekannt
    € 19,95*
    ab € 6,93*
    € 10,84*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 9,10*
    € 13,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60416
    ab € 2,90*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60408
    ab € 2,17*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60412
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61412
    ab € 3,58*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60406
    ab € 2,16*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60411
    ab € 1,98*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62207
    ab € 7,53*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60417
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.