Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung schwarz 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60411
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60411
EAN/GTIN:
     4011160604119
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
gummistecker schwarz

Gummistecker

  • Gummistecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Der hochwertige Stromstecker bietet einen max. Querschnitt von 1,5 mm²
  • Outdoor: Der extra robuste Kabelstecker ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft & entspricht Schutzart IP44. Der Schutzkontaktstecker ist für die Außenanwendung geeignet & vor Spritzwasser geschützt. Das verschlussdichte Material sorgt für eine gute Abdichtung
  • Material: Die schwere Ausführung des Eurostecker besteht aus äußerst robustem und gut verarbeitetem Gummi, das zuverlässigen Schutz vor diversen äußeren Faktoren wie Stürzen & Stößen bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet
  • Montage: Der Außenbereich-Stecker ist sehr einfach zu montieren. 230 V Stecker bieten einen felsenfesten Halt
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: vollgummi stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,81*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,14*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,17*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.