Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Kupplung Querschnitt 3 x 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollgummi-Kupplung Querschnitt 3 x 2,5 mm²
Vollgummi-Kupplung Querschnitt 3 x 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     415-as-60419
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60419
EAN/GTIN:
     4011160604195
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • Schutzkontaktkupplung
  • schwere Ausführung
  • doppelter Schutzkontakt

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
€ 6,70*
ab € 6,42*
€ 9,03*
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,67*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 6,85*
€ 10,69*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,91*
€ 10,75*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 3,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,85*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 2,03*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.