Die Schutzkontakt-Kupplung eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP4...
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097. ==>Überwurfvers...
Vollgummikupplung Vollgummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Die Stecker Kupplung bietet doppelten Schutzkont...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr ...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Vollgummi. Damit ist sie für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich s...
2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel und Schnappwulst · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen geeignet
Schuko-Gummikupplungen Typ Kopp 1804. Mit Knickschutztülle, bruchfestem Einsatz, IP 20, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 180416066, Schuko–Kupplung