Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller W 101 H Lötbad 100W 330°C Lot-Menge 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29514
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056109399
EAN/GTIN:
     4003019005734
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 100w
Wärmegeregeltes Kleinlötbad 330 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
W 101 H
Lot-Menge:
50 g
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
100 W
Kategorie:
Lötbad
Max. Temperatur:
330 °C
Produkt-Art:
Lötbad
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 230 v, 037103258366, Weller, W 101 H, 252-5567
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 160,18*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 132,74*
€ 160,19*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 160,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 186,27*
€ 5,90*
ab € 165,93*
€ 207,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0056121599N
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.