Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18247066 Herst.-Nr.: W 101H, DE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lötbad, Typ=W 101H, DE, Alternative (Alias)=T0056109399N, Ausgangsleistung=100 W, Betriebstemperatur, max.=330 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite Lötbad=22 mm, Heizdauer=7 min, Höhe Lötbad=17.4 mm, Länge Lötbad=-999, Lötmittelmenge=30 g, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Spannungsversorgung=230 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,33* | € 159,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 133,79* | € 159,86* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,49* | € 160,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,45* | € 185,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,66* | € 199,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|