Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0056109399N Herst.-Nr.: T0056109399N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WellerT0056109399N | W101H Kleinlötbad 100 W, 230 V.Weller Lötbäder sind ein nützliches Werkzeug, um Lötkomponenten vorzubereiten. Lötbäder werden unter anderem eingesetzt, um Drahtenden oder IC-Anschlussdrähte von fremden Lötpartikeln zu befreien oder Drahtenden und Anschlüsse zu verzinnen. Alle Lötbäder sind für bleifreie Lote geeignet. Ausstattung und Highlights - Magnastat geregelt
- Kleinlötbad mit horizontalem Halter
- Innen Ø 17,4 mm, Tiefe 22 mm
- für bleifreie Lote geeignet
- Temperatur 330°C
- Magnastat Temperaturregelung
- besteht aus: Kleinlötbad mit 330°C Einsatz, horizontaler Halter
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,86* | € 160,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 132,74* | € 160,19* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,89* | € 160,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,39* | € 186,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 165,93* | € 207,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|