GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C - mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,2mm und 0,5mm/ meißelförmig 1,6mm - verwendbare Lötspitzentype...
Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühle...
Lötkolben, 0910BD, Ersa Multitip C15 ERSA Mikrolötkolben Die ERSA Multitip-Serie deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise (ku...
ERSA Multi-TC Power-Lötkolben Power-Lötkolben mit sensorgeregelter Spitzentemperatur Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Power-Lötkolben mit einem feinfühlige...
Elektronik, Elektrotechnik, Modellbau, Blechbearbeitung · Schaltdrähte bis ca. 2,5 mm · Spezielle, massive Anschlusspunkte · Anschlüsse bis ca. 2 mm Ø · Größere Lötösen · Reihenlötungen bei schnell...
ERSA 150 S Standardlötkolben Der bewährte Lötkolben ERSA 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere Einsatz...
ERSA Lötkolben 30 S (30 Watt) Universallötkolben Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseiti...
ERSA 80 S Standardlötkolben Der bewährte Lötkolben ERSA 80 S, 80W, ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 4 mm² und auch bei...
TOOLCRAFT KP300 Lötkolben 230 V 300 W Meißelform Hochleistungs-Handlötkolben Ideal für grobe und mechanische Lötarbeiten Dieser leistungsstarke Lötkolben eignet sich ideal für mechanische Arbeiten,...
ERSA Universallötkolben 30 S (40 Watt) Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S mit 40 W für erhöhten Wärmebedarf ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit b...
ERSA Standardlötkolben 50 S Der bewährte Lötkolben ERSA 50 S 50W, ist für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf ausgelegt, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² und auch be...