Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller W101 H AC-Lötkolben 285 °C Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller W101 H AC-Lötkolben 285 °C Schwarz, Blau
Weller W101 H AC-Lötkolben 285 °C Schwarz, Blau
Weller W101 H AC-Lötkolben 285 °C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30365239
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056109399N
EAN/GTIN:
     4003019005734
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 100w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
450 °C
Temperatur (max)
285 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
100 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 230 v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0056121599N
ab € 49,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.