| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27992 Herst.-Nr.: 14699-8 EAN/GTIN: 4005781469912 |
| |
|
| | |
| Features: Für Labor & Forschung Flüssigkeitsdicht Lebensmittelgeprüft
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Farbe: | transparent | Normen: | EN 455 | Material (Handfläche): | Naturlatex | Material (Handrücken): | Naturlatex | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Einweghandschuh | Größe: | 8 (M) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe m, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, L+D, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 31,61* | € 43,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,30* | € 43,55* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 66,28* | € 84,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3161* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|