| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830113-BP Herst.-Nr.: 14699-8 EAN/GTIN: 4005781469912 |
| |
|
| | |
| L+D 14699-8 100 St. Latex Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 8,M
Einweghandschuhe
Für Labor & Forschung Flüssigkeitsdicht Lebensmittelgeprüft
Ausstattung: Nahtlos · Flüssigkeitsdicht · Beidseitig tragbar · Nicht steril
Technische Daten: Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Handfläche): Naturlatex · Material (Handrücken): Naturlatex · Material (nur für Titel): Latex
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 24 cm | Marke: | L+D | Farbe: | transparent | Material (Handrücken): | Naturlatex | Material (Handfläche): | Naturlatex | Material (nur für Titel): | Latex | Größe (Handschuhe): | 8 | M | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe m, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, L+D, 14699-8, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,53* | € 44,42* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,21* | € 44,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 66,28* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3321* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|