| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27974 Herst.-Nr.: 14695-10 EAN/GTIN: 4005781469530 |
| |
|
| | |
| Features: Für Labor & Forschung Flüssigkeitsdicht Lebensmittelgeprüft
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Farbe: | transparent | Normen: | EN 455 | Material (Handfläche): | Vinyl | Material (Handrücken): | Vinyl | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Einweghandschuh | Größe: | 10 (XL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe xl ungepudert, pvc handschuh, pvc-handschuh gr. 10, L+D, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,85* | € 14,23* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,08* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0913* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|