Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 14695-10 100 St. Vinyl Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830107-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     14695-10
EAN/GTIN:
     4005781469530
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
L+D 14695-10 100 St. Vinyl Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL

Vinyl-Einweghandschuhe, ungepudert

Für Labor & Forschung
Flüssigkeitsdicht
Lebensmittelgeprüft

Ausstattung:
Nahtlos · Flüssigkeitsdicht · Beidseitig tragbar · Nicht steril

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Handfläche): Vinyl · Material (Handrücken): Vinyl · Material (nur für Titel): Vinyl

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Marke:
L+D
Farbe:
transparent
Material (Handrücken):
Vinyl
Material (Handfläche):
Vinyl
Material (nur für Titel):
Vinyl
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,73*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,74*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,20*
7 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 27,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.