Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanGo L+D 2515-L SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) Kleider-Größe: L Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26543
Hersteller:
     L+D CleanGo
Herst.-Nr.:
     2515-L
EAN/GTIN:
     4005781251524
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material (Details):
100% laminiertes Polypropylen, 60 g/m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Normen:
EN 1149-1 CAT III, Typ 5 + 6; EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; EN 13034:2005+A1:2009
Produkt-Art:
Schutzanzug
Schutzklasse:
CAT III, Typ 5 + 6
Größe:
L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,168*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,66*
1 Tag
65
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,04*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,24*
7 Tage
65
2
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.